Lascar 熱電対ボード PanelPilotシリーズ

Lascar 熱電対ボード PanelPilotシリーズ - LASCAR
仕様特性測定:温度 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+40℃ 、 シリーズ:PanelPilot 、 防水バージョン(SGD 24-M-IP)には不適. PanelPilot Mシリーズディスプレイ用熱電対調整モジュール. PanelPilot対応ディスプレイ用の熱電対調整モジュールで、SGDディスプレイモジュールの背面に直接取り付けます。. 測定範囲: -200 → +1350 ℃ (最大) K、J、及びTタイプの温度センサに最適 ℃又は°Fで表示 冷接点補償(CJC)内蔵 14極コネクタでSGDメータに接続 SGDメータから給電 PanelPilotのWebサイトからアプリケーションをダウンロード 熱電対タイプはユーザーがPCソフトウェアから選択 高 / 低アラームをプリセット可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49412765SGD ADPT-TC
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする