仕様ファミリー名:ECP3 、 ロジックセル数:17000 、 ロジックユニット数:17000 、 DSP:あり 、 マルチプライヤ数:24 (18 x 18) 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:FTBGA 、 ピン数:256 、 RAMビット数:700kbit 、 寸法:17 x 17 x 1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 長さ:17mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 フィールドプログラマブルゲートアレイ、Lattice Semiconductor内容量1セット(90個)