仕様ファミリー名:ispMACH 4000ZE 、 マクロセル数:32 、 ユーザI/O数:32 、 メモリタイプ:EEPROM 、 ロジックブロック/エレメント数:2 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:48 、 伝播遅延:7.5ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:7 x 7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 ispMACHR 4000ZEファミリ、Lattice SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(250個)