曜日別特売

LED表示灯 Banner K30Lシリーズ

LED表示灯 Banner K30Lシリーズ - Banner
仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:30mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K30L 、 高さ:58mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K30 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K30シリーズLED信号灯は、DC動作のドーム型トップインジケータです。 K30シリーズには、22.5 mmのパネル取り付け穴が付いているので、取り付けが簡単です。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるKL30シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49427569K30LGRYPQ
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする