仕様電源電圧:18 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:50mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K50L 、 多機能の:あり 、 高さ:69mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K50 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K50シリーズLED信号灯はDC動作のインジケータで、屋内と屋外のインジケータ機能向けに非常に明るい照明を提供します。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるK50シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性 屋外用途向けの強烈なレベルの光出力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個