曜日別特売

LED表示灯 Wolf Safety HL95シリーズ

LED表示灯 Wolf Safety HL95シリーズ - WOLF SAFETY LAMP
仕様電源電圧:5.6 V dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ポータブル 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 シリーズ:HL95 、 多機能の:Y 、 高さ:140mm 、 ベース長さ:110mm 、 最大温度:+40℃ 、 II1G EEx ia IIC T4. BAS99 ATEX 1044. 危険警告ランプ. あらゆるグループII危険区域(ゾーン0、1、2)での使用に適したポータブルのLED危険警告ランプ スタンドアロンユニットとして長時間動作するように設計 スタティックモード又は点滅モード 橙レンズ 日光カットアウトモードオプション 点滅モードで最長2カ月の継続動作(@60 fpm) 承認証明書あり(ご請求ください) バッテリは別売り 寸法: H355 x W180 x D 168 mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49429364HL-95
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする