Littelfuse 6チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ

Littelfuse 6チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ - LITTELFUSE
仕様方向性タイプ:相方向 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 最大ピークパルス電流:±2A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 幅:4mmRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49452473SP721ABTG1袋(2個)
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
49452464SP721ABTG1リール(2500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする