曜日別特売

Littelfuse ロータリスイッチ

Littelfuse ロータリスイッチ - LITTELFUSE
仕様コンタクト定格電流:500 A 、 定格電圧:48V dc 、 深さ:85mm 、 幅:120mm 、 寸法:120 x 85 x 103mm 、 取付穴サイズ:8.5 mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 高さ:103mm 、 TRシリーズ500Aマスタ接続解除スイッチ、2極. TRシリーズマスタ接続解除スイッチは、2つの回路又はプラスとマイナス両方の切り替えが必要な用途向けに車両電気システムからすべてのバッテリ電源を切断します。 各回路で連続定格高電流500 Aに対応する優れた耐久性を備えます。 また、IP67 / IP69K等級の防水で、露出した場所に取り付けられます。 あらゆる用途に使用できますが、同時に2つの車両電圧回路(12 Vと24 V)の切り替えにも使用できます。 さらに、オン及びオフ両方の位置にロックアウト / タグアウト機能を備え、南京錠又は錠で安全確保できます。. 特長と利点:. 2つの車両電圧回路を同時に切り替えるときに使用可能 プラス又はマイナスラインいずれかの1つ又は複数のバッテリを接続解除 2つの回路それぞれに高連続定格電流 最大動作電圧: 48 V dc 動作温度範囲: -50 ℃ → +85 ℃ (DC定格 → +105 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49456786880175
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする