LORLIN
Lorlin ロータリスイッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スイッチ数
コンタクト数
幅(mm)
寸法(mm)
ターミナルタイプ
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49462587
CKS1047
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49462596
CKS1062
3
4
26.2
26.2×64.1
PCB
RoHS、UL-V0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49462605
CK3090
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
49462614
CKF1052
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49462623
MTL-21-30
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49462639
MTS-11-30
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49462553
CKF1047
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49462569
CKF1057
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49462578
CKF1062
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください