Lorlin 基板用ロータリスイッチ 12極 パネルマウント

Lorlin 基板用ロータリスイッチ 12極 パネルマウント - LORLIN
仕様スイッチカテゴリ:ロータリースイッチ●極数:1●ポジション数:12●接点構成:SP12T●定格電圧:110Vac/dc、12Vac/dc●コンタクト定格電流(A):1 at 12V●コンタクト材質:真鍮 CZ108 銀メッキ●実装タイプ:パネルマウント、PCB●末端様式:はんだ●動作温度(℃):-30~+85●取付穴サイズ(mm):10●寿命:10000サイクル以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49463043RA011-0001
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする