曜日別特売

Lorlin DSL-6-KEY-COMMON キースイッチ キー

Lorlin DSL-6-KEY-COMMON キースイッチ キー - LORLIN
仕様アクセサリタイプ:キー●併用可能製品:ロックスイッチ●19 mm高セキュリティインパルスキースイッチ - DSLシリーズ K5325. ディンプル加工された6つのピンロックを使用したキーロックスイッチ パネルの前面に取り付けられているロックとスイッチ 1つのロックあたり2つのキーからなるコモンキー形状 追加のキーを注文する場合は、品番 ; 562-612 562-612 を参照 90°のロック移動 はんだ端子 接点定格: 5 A @ 115 V ac、3 A @ 30 V dcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49463095DSL-6-KEY-COMMON
オープン
3,490
3,839(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする