Lovato 遅延リレー ステアケースタイムリレー

Lovato 遅延リレー ステアケースタイムリレー - Lovato
仕様電源電圧:220 240 ac●時間範囲:0.5 20分●操作のモード:ステアケースタイムリレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●時間増分:分●電源:外部●接点構成:SPNO●最大電流:16 A●ターミナルタイプ:ねじ●スイッチ設定:SPST●Lovato TMシリーズ時間遅延リレー. Lovatoは、TMシリーズの新しいモジュラモデルで電子時間遅延リレーの製品シリーズを拡大します。. 0.1秒 100日のマルチスケール付きモデル 幅広い供給電圧範囲: 12 440 優れた時間精度と安定性 周囲の工業雑音への耐性 動作温度: -20℃ +60℃ 強固なモジュラDIN43880ハウジング、1モジュール 35 mm DINレール取り付け、又は取り外し可能なクリップでねじ固定 導体断面積: 0.2 4mm2 ほとんどのサーバー動作状態で信頼性あり TMLSモデル(追加機能) 最大50個の点灯スイッチによる接続(最大) 3個又は4個の配線システムに適合 手動又は自動動作(安定光度)のためのスライドスイッチ 1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49463427TMLS
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1415:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする