Lovato 押ボタンヘッド プラチナ キー回転式リリース

Lovato 押ボタンヘッド プラチナ キー回転式リリース - Lovato
仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:赤 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:キー回転式リリース 、 プッシュボタンの型:マッシュルーム形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 緊急停止プッシュボタンアクチュエータ. Lovato製のこのシリーズのプッシュボタンは、ISO 13850規格に準拠した緊急停止アクチュエータとして使用するために設計されています。 材質: 機械的ライフサイクルが最大300000の耐久性を備えたポリアミド これらの緊急停止プッシュボタンは、あらゆる取り付け位置での統合を簡素化するため、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49464468LPCB6844
オープン
8,440
9,284(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2670:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする