仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:赤 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:ツイストリリース 、 プッシュボタンの型:マッシュルーム形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 緊急停止プッシュボタンアクチュエータ. Lovato製のこのシリーズのプッシュボタンは、ISO 13850規格に準拠した緊急停止アクチュエータとして使用するために設計されています。 材質: 機械的ライフサイクルが最大300000の耐久性を備えたポリアミド これらの緊急停止プッシュボタンは、あらゆる取り付け位置での統合を簡素化するため、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個