曜日別特売

Lumel プロセスインジケータ リレー

Lumel プロセスインジケータ リレー - Lumel
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:110 V 、 電池タイプ:48 x 48mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:デジタル 、 IP評価:IP20, IP40 、 パネル奥行き:93mm 、 RE22 PID温度コントローラ. RE22デジタルPID温度コントローラは、炉、乾燥機、射出成形機などの温度制御に使用できます。. RTD及びTCセンサ用の汎用入力又はトランスデューサの標準信号 SSRタイプのリレー用のリレー出力又はバイナリ0 / 5 V オン / オフタイプ又は自動調整PIDを制御 PIDパラメータの手動設定又は自動適応による設定 セットポイント変更設定の制限 110 Vの供給電圧 ソフトスタート機能 手動操作オプション内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49469237RE22 212008
オープン
18,910
20,801(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする