M23 cable mount female connector 12 way

M23 cable mount female connector 12 way - フエニックス・コンタクト
仕様コンタクト数:12●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M23●端子方法:圧着●シェルサイズ:M23●定格電流:8A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:150 V●接合型:スクリューオン●ボディ向き:ストレート●シリーズ:RF Series●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コンタクトは別売です。. M23フィードバックプラグインコネクタ、12極. 包括的なPhoenix Contact M23フィードバックプラグインコネクタ製品、12極、シールド付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応 標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、多くの用途に最適. ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 挿抜回数: 100回 IP67等級、かん合時RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494799291607276
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする