曜日別特売

Marquardt トグルスイッチ (On)-Off -(On) 双極双投(DPDT) パネルマウント

Marquardt トグルスイッチ (On)-Off -(On) 双極双投(DPDT) パネルマウント - MARQUARDT
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(On)-Off -(On)●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.6mm●パネルのカットアウト高さ:20.5mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4948615901819.1302-01
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする