曜日別特売

Martindale RSGCK/F/GKIT2 バスバーコネクタ

Martindale RSGCK/F/GKIT2 バスバーコネクタ - Martindale
仕様アクセサリタイプ:Gクランプキット●併用可能製品:バスバー●Martindaleバスバー接続キット. Drummond Gクランプは、簡単に使用できます。 クランプオン設計により、バスバーに穴を開ける必要がなく、標準の4 mmソケットを介して安全かつ信頼性の高い接続を行えます。 電力監視測定機器の接続に適したこの新しい色付きのクランプにより、相の識別が簡単になります。 スプリング式のコンタクトピンとロックリングにより、長い記録期間全体にわたって信頼性の高い結果を得られます。 クランプは、PPE手袋を着用して手で締めることができます。 バスバーチャンバーで工具を使う必要がなくなります。 茶色、黒色、灰色、青色のヒューズ付きタイプとヒューズなしタイプで構成されています。 交換用ヒューズはクランプねじに入っていて、入力側で保護されます。. DRUGCK/F/GKIT1. 茶色、黒色、灰色: ヒューズ付き、青色: ヒューズなし. DRUGCK/F/GKIT2. ヒューズ付き(黒色、茶色、灰色)、ヒューズなし(青色)のCAT IVリードセット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49487123DRUGCK/F/GKIT2
オープン
48,520
53,372(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする