曜日別特売

Maxim MOSFETドライバ 1チャンネル

Maxim MOSFETドライバ 1チャンネル - MAXIM
仕様ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 トポロジー:ローサイド 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:1.5A 、 出力数:2 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:TQFN 、 ピン数:20 、 ブリッジタイプ:ハーフブリッジ 、 動作温度 Min:-45 ℃ 、 ペルチェ熱電冷却器(TEC)モジュール用パワードライバ、Maxim Integrated
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49489065MAX8521ETP+1セット(60個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49489074MAX8521ETP+1個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする