曜日別特売

Maxon コネクタ コネクタ Motor

Maxon コネクタ コネクタ Motor - Maxon
仕様アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:モータ●長さ:21.5mm●幅:12.4mm●深さ:13mm●寸法:21.5 x 12.4 x 13 mm●モータ接続ユニット. ユニットを使用して、平型ブラシレスモータと品番 ; 420-5192 420-5192 などのフレックスコネクタ、又は同様のモータとコネクタの容易な接続が可能 一端にモータリードを収容するフレックスコネクタを、もう一端にねじ止め端子台を備えたこのユニットを使用してコントローラを配線 2タイプを用意 センサ無モータには4方向タイプを使用 センサ付モータには8方向タイプを使用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49492504220310
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする