仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:モータ●長さ:1m●45 mm小型DCモータ、モデルEC45平型. ブラシレスの薄型DCモータ 速度定数: 374 rpm/V 標準(品番 ; 420-4997 420-4997 )とホール効果センサ付(品番 ; 420-5192 420-5192 及び ; 495-063 495-063 )の2タイプ 標準タイプは従来の電力依存型の用途に最適 ホール効果タイプは速度フィードバック制御型の用途に最適 標準タイプの適合コントローラはMaxonコントローラAECS35-3 (品番 ; 418-4051 418-4051 ) ホール効果タイプの適合コントローラはMaxonコントローラDEC50-5 (品番 ; 418-4045 418-4045 ) コントローラへのモータの接続にはモータ接続ユニットの使用を推奨 標準タイプ ; 420-4997 420-4997 には4方向ユニット(品番 ; 420-5091 420-5091 )を、ホール効果タイプ ; 420-5192 420-5192 には8方向ユニット(品番 ; 420-5108 420-5108 )を使用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個