曜日別特売

McLennan Servo Supplies FITTING KIT E 取り付けキット

McLennan Servo Supplies FITTING KIT E 取り付けキット - McLennan Servo Supplies
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:57シリーズ●比率10:1 (品番< 363-6315') 363-6315 で10 %ディレーティングがあります。. 遊星ギアヘッドシリーズ57. 広範囲のモータに取り付けできる産業用タイプのギアヘッド 高トルクでコンパクトなサイズの遊星構造 NEMAサイズ23フレームサイズ バックラッシュ低減 ピニオン2個付属 モータへの取り付けには取り付けキットが必要 高い原動力、正確な速度制御、又は位置制御が必要とされる産業、処理、科学的用途に最適. 取り付けキット. これらのキットは、シリーズ57産業用遊星ギアヘッドをモータ製品に接続するために使用されます。 キットは、取り付けクランプ、アダプタ、取り付けねじで構成されます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49493317FITTING KIT E
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする