曜日別特売

Mellor Electric DCモータコントローラ

Mellor Electric DCモータコントローラ - Mellor Electric
仕様電源電圧:24 V dc●許容電流値:500 mA●コンパチブルなモータータイプ:ブラシレスDCモーター●制御入力:ポテンショメータ , 電圧●取付けスタイル:Screw Mount●フェーズ:1●長さ:98mm●幅:67mm●深さ:15mm●寸法:98 x 67 x 15 mm●MellorブラシレスDCモータコントローラ. DCモータコントローラは、ホール素子フィードバック機能を搭載したブラシレスDCモータと使用するように設計されています。 このコントローラは外部24 V dc電源を必要とし、ねじと標準のレール取り付けベースを使用して設置できます。 簡単に設定できる速度調整、方向転換、ブレーキの機能を備えています。 このコントローラは、複数の制御モードも備えています。内部 / 外部の比例制御又は外部入力、0-10 V又はPWMを選択できます。 PWMを選択した場合、回転速度は外部デバイスを使用して設定できます。 このコントローラは、入力電圧の逆極性から保護されており、過電流からもヒューズで保護されています。. 供給電圧: 24 V dc 単相出力 方向転換 ブレーキシステム ホール素子トランスデューサ 調整可能な速度制限 直接駆動又は周波数駆動 高効率 内蔵リセット可能ヒューズ レール取り付けベースを使用可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49504754EC1080
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする