曜日別特売

Mennekes 高耐久電源コネクタ保護キャップ

Mennekes 高耐久電源コネクタ保護キャップ - Mennekes
仕様アクセサリタイプ:プラグガード●併用可能製品:16 A 3極 → 125 A 5 極パネル取り付け / 壁面取り付け型インレット、CEEプラグ●プラグガード. 数秒以内に、この実用的な機器をあらゆるBS4343プラグや50 Vを超える定格の機器用インレットに取り付けて、南京錠でしっかり固定することができます。 このプラグガードは、離れた場所にある機械設備での作業中や長期間の運転中の誤った電源接続を防止したいメンテナンス担当者などに最適です。 また、電気設備の無断使用を防止することもできます。 このプラグガードは、2チャンネルプラグ対応で、プラグ又は機器用インレットの先端にはめ込み、ヒンジ式カバーで固定して、南京錠でロックすることができます。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4950490341416
オープン
2,520
2,772(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする