曜日別特売

MERCURY VCTCXO

MERCURY VCTCXO - MERCURY
仕様出力周波数:25 MHz●周波数許容性:±2ppm●周波数偏差:±2.5ppm●周波数エージング:±1 (初年度) ppm/年●チューニング電圧:0.5 → 2.5V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●負荷キャパシタンス:10pF●出力レベル:クリップ正弦波●寸法:5 x 3.2 x 1.5mm●高さ:1.5mm●動作供給電圧 Max:5 V●Mercury VM53Sシリーズ、クリップ正弦波電圧制御TCXO. 5 x 3.2 x 1.2 mm超小型SMDパッケージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49509819VM53S3-25.000-2.5/-30+75
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする