Microchip 1Mbps 高速 CANトランシーバ

Microchip 1Mbps 高速 CANトランシーバ - MICROCHIP
仕様最大データレート:1Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49515139MCP2562-E/MF1セット(120個)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49515148MCP2562-E/MF1袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする