仕様最大データレート:2 Mbps, 5 Mbps, 8 Mbps 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)