Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ

Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ - MICROCHIP
仕様モジュレーション技術:ASK, OOK 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QSOP 、 ピン数:16 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.47mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.91mm 、 高さ:1.47mm 、 最大動作バンド1周波数:13kHz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 最小動作バンド1周波数:1625Hz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MICRF2xx 1 GHz未満帯RFレシーバ. MICRF219A 及び MICRF220 は、300 → 450 MHz ISMバンドスーパーヘテロダイン、イメージリジェクトRFレシーバです。. RF周波数範囲: 300 → 450 MHz ISMバンド レシーバ感度: -110 dBm @ 1 kbps、0.1 % BER 変調: ASK、OOK OTAデータ転送速度: 最大20 kbps アナログRSSI出力範囲: 60 dB ビットチェック( MICRF219A )付きの自動ポーリング 有効なビットを検出するまでのデータ出力スケルチ機能 シャットダウンモード レジスタプログラミング( MICRF219A )用のシリアルインターフェイス 電源: +3.0 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 3 kV HBM ESD等級 用途: リモコン、自動車のキーレスエントリ RS製品コード < 769-1811') 769-1811/ MICRF219AAYQS < 769-1802') 769-1802/ MICRF220AYQSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49515455MICRF220AYQS
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする