仕様ファミリー名:ATF1504AS 、 マクロセル数:64 、 ユーザI/O数:68 、 ロジックブロック/エレメント数:3 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:44 、 伝播遅延:10ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:10.1 x 10.1 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 複合プログラム可能ロジックデバイスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個