曜日別特売

Microchip MCP3301-CI/SN 12ビット + 符号 A/Dコンバータ

Microchip MCP3301-CI/SN 12ビット + 符号 A/Dコンバータ - MICROCHIP
仕様分解能:12ビット + 符号 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:100ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, 擬似 ディファレンシャル 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±2LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49516819MCP3301-CI/SN
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする