曜日別特売

Microchip MCP3427-E/UN 16ビット A/Dコンバータ

Microchip MCP3427-E/UN 16ビット A/Dコンバータ - MICROCHIP
仕様分解能:16ビット●ADC数:2●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●入力チャンネル数:2●サンプリングレート:0.015ksps●アーキテクチャ:Delta Sigma●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:10●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:10ppm FSR●幅:3mm●MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49516898MCP3427-E/UN
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする