仕様ラッチモード:透明 、 ラッチエレメント:Dタイプ 、 ビット数:4bit 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:14 、 寸法:19.05 x 6.35 x 3.3mm 、 高さ:3.3mm 、 長さ:19.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適RoHS指令(10物質対応)対応