Microchip MIC5801YWM Dタイプ ラッチ

Microchip MIC5801YWM Dタイプ ラッチ - MICROCHIP
仕様ロジックファミリー:LVCMOS, LVTTL●ラッチモード:透明●ラッチエレメント:Dタイプ●ビット数:8bit●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC W●ピン数:24●寸法:15.42 x 7.52 x 2.36mm●高さ:2.36mm●長さ:15.42mm●幅:7.52mm●パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49516959MIC5801YWM1セット(31個)
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49516968MIC5801YWM1袋(2個)
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする