Microchip Technology 16キー Qマトリックス タッチセンサ

Microchip Technology 16キー Qマトリックス タッチセンサ - MICROCHIP
仕様分解能:11ビット 、 インターフェースタイプ:SPI 、 センシング技術:スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー 、 センシングワイヤータイプ:結線済み 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:3 → 5.25 V 、 寸法:7.1 x 7.1 x 1.05mm 、 長さ:7.1mm 、 幅:7.1mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 QT60168 16チャンネルQMatrixRタッチセンサICRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49518325QT60168-ASG
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする