Microchip Technology ATF750C CPLD ファミリ

Microchip Technology ATF750C CPLD ファミリ - MICROCHIP
仕様ファミリー名:ATF750C 、 マクロセル数:10 、 ユーザI/O数:10 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:24 、 伝播遅延:10ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:32.13 x 7.11 x 4.95mm 、 高さ:4.95mm 、 長さ:32.13mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 複合プログラム可能ロジックデバイスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49518623ATF750C-10PU
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする