Microchip Technology クロックジェネレータ

Microchip Technology クロックジェネレータ - MICROCHIPMicrochip Technology クロックジェネレータ - MICROCHIP
仕様コントロールタイプ:PWMコントローラ 、 出力数:1 、 最大スイッチング周波数:3 MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.75 x 4 x 1.65mm 、 長さ:8.75mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.65mm 、 入力電圧 Max:120 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力電流 Max:10A 、 出力電圧 Max:4.16 V 、 動作温度 Min:-55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49520696HV9110NG-G1セット(53個)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49520705HV9110NG-G1袋(5個)
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする