仕様チャンネル数:1 、 出力電圧 Max:1.6 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:16 、 寸法:4 x 4 x 0.95mm 、 長さ:4mm 、 幅:4mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:1.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 CoaXPressRカメラソリューション用トランシーバ、Microchip. CoaXPress (CXP)は、ビデオ及び静止画像の送信用の非対称高速ポイントツーポイントシリアル通信規格です。1本又は複数本の同軸ケーブルで拡張することができます。 このソリューションでは、ビデオや画像用としてケーブルあたり最大6.25 Gbpsの高速ダウンリンクを、また通信 / 制御用として20 Mbpsの低速アップリンクをサポートします。 ビデオ送信、給電、及びデータ(制御)は、1本のケーブルで同時に行われます。. EQCO62T20: 送信6.25 Gbp以下、受信20 Mbit/s以下 EQCO31T20: 送信3.125 Gbps以下、受信20 Mbit/s EQCO62R20: 受信6.25 Gbps以下、送信20 Mbit/s以下 EQCO31R20: 受信3.125 Gbps以下、送信20 Mbit/s以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(91個)