Microchip 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ

Microchip 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ - MICROCHIP
仕様出力電圧 Min:1.23 V 、 出力電圧 Max:37 V 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:反転, ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-263 、 ピン数:5 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49541303LM2575-5.0WU1セット(50個)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
49541319LM2575-5.0WU1袋(5個)
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする