仕様アクセサリタイプ:インサーキットサービスプログラマ●インターフェース:USB●プログラマー名:LOAD-n-GO●プログラムされたメモリタイプ:FLASH●MCUタイププログラマブル:PIC●LOAD-n-GOハンドヘルドインサーキットプログラマ. CCS LOAD-n-GOは、PICマイクロコントローラの現場でのプログラミングに簡単迅速な2ステップソリューションをもたらす、ハンドヘルドの携帯型インサーキットシリアルプログラマ(ICSP)です。 2 MBの内蔵フラッシュメモリを使用して、最大4つの異なるファームウェアイメージ又はプログラムを格納できます。 デバイスへのファームウェアやプログラムのロードは、使いやすいGUIを備えた無償のCCSLOADソフトウェアで管理します。 詳細については、 ccsinfo.com/content.php?page=ccsloadsw を参照してください。 LOAD-n-GOは、インサーキットデバッガとしても機能します。 この機能を使用するには、LOAD-n-GOをCCS C-Aware IDEコンパイラと組み合わせて使用します。. 特長. 柔軟性の高いハンドヘルドの一体型プログラマ Microchipの全PICマイクロコントローラ及びフラッシュデバイスをサポート 2 MB内蔵フラッシュ 最大4つの異なるファームウェアイメージ又はプログラムを格納 直観的なCCSLOADソフトウェアでプログラムロード管理 柔軟な電源オプション: 単三電池4個、電源、又はUSB 2.5 V、3.3 V、又は5.0 Vでターゲットボードに給電可能 RJ-12コネクタ付きICSPケーブル同梱RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個