MK Electric 白 MK白 38mm 147 x 86 x 38mm Y マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 147mm K897 WHI スチール
仕様Surface boxes. Tough and impact resistant Stylish design Finish is corrosion and scratch resistant Specifically designed back boxes which ensure neat and exact fit Mounting boxes not supplied < 456-832') 456-832/: 86 x 86 x 38mm, < 456-822') 456-822/: 2 gang: 86 x 147 x 38mm
長さ(mm)147
幅(mm)86
色白
材質(本体)スチール
取付方式Surface
奥行(mm)38
規格BS規格標準
アース端子あり
IP等級IP20
ギャング数2
内容量1個
ヒューズその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07