Moflash LEDD125シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット

Moflash LEDD125シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット - Moflash
仕様併用可能製品:125シリーズ●アクセサリタイプ:ブラケット●Moflash多機能LED信号灯 - LEDD125シリーズ. LEDD 125信号灯は、防災用、セキュリティ機器、産業用機器に適しています。 この信号灯には、連続オン、高速点滅(120 FPM)、標準点滅(60 FPM)の3種類の点灯モードがあり、基板上のレンズ脇に付いているDIPスイッチで選択することができます。ACユニットには1 mの空中配線が同梱されていますが、DCユニットはベースエンクロージャ内部で終端することができます。 ベースのM12シーリンググロメットをケーブルエントリにすることができます。. LEDの寿命は10万時間 48 LEDアレイ、超高輝度 360 °の視認性 連続オン、高速点滅(120 FPM)又は標準点滅(60 FPM) 3点固定 UV安定化ポリカーボネートレンズ及びABSベース IP65保護 RoHS対応 CEマーキングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4955157550007
オープン
4,450
4,895(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする