曜日別特売

Molex Mega-Fit 200122-0010 バックシェル

Molex Mega-Fit 200122-0010 バックシェル - 日本モレックス(molex)
仕様カバータイプ:Backshell●併用可能製品:171692 Mega-Fitレセプタクルハウジング●素材:ナイロン●色:黒●シリーズ番号:200122●Molex Mega-Fit 5.7 mmレセプタクルハウジングバックシェル. 5.7 mmのMega-Fit 2列レセプタクルハウジングと併用する2ピースバックシェルで、ストレインリリーフを提供します。 これらのMega-Fitレセプタクルバックシェルはオス / メス両用の設計を採用しており、標準の94V-0バージョン(品番200122-00xx)、又はIEC 60335-1(品番200122-01xx)に準拠するグローワイヤ対応製品を用意しています。 各コネクタに対してバックシェル1組みが必要です。 品番200122-00xxは、171692シリーズのMega-Fitレセプタクルハウジングとの併用向けです。 品番200122-01xxは、170001シリーズのMega-Fitレセプタクルハウジングとの併用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49563789200122-0010
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする