Molex Premise Networks Cat5e RJ45 UTP ストレート RJ 白 PowerCat MOD-SNAPシリーズ

Molex Premise Networks Cat5e RJ45 UTP ストレート RJ 白 PowerCat MOD-SNAPシリーズ - Molex Premise Networks
仕様タイプ:ソケット●LANカテゴリ:Cat5e●インタフェースタイプ:RJ45●向き:ストレート●シールドタイプ:UTP●色:白●長さ:38.5mm●幅:25mm●シリーズ:PowerCat MOD-SNAP●MOD-SNAP(TM)モジュールCat5e ボイス. MOD-SNAP(TM)製品は、ウォールプレートに簡単にはめ込むことができるモジュールアクセサリです。 すべてのモジュールはシャッター付きで、パンチダウンKATT IDC終端には最大で2本の24-26 awgソリッドワイヤ又は標準ワイヤを使用できます。 IDC終端に使用するパンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。各モジュールには、ラベルを取り付けることが可能で、業界標準の6 mmラベルテープを使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4956484842.1B.011.A0032
オープン
720
792(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする