曜日別特売

Molex コネクタ端子 (圧着端子)

Molex コネクタ端子 (圧着端子) - 日本モレックス(molex)
仕様ジェンダー:オス 、 シリーズ:Mini-Fit Plus HCS 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 コンタクト材質:銅合金 、 シリーズ番号:44478 、 最大接触抵抗:10mΩ 、 最低使用温度:-40℃ 、 最高使用温度:+105℃ 、 Mini-Fit端子. Molex Mini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトは、Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルで使用するコネクタコンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 特長と利点 - 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 - 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 - プレート及びワイヤの範囲 用途 - 自動車 - 産業用 - 産業オートメーション - 医療 - 通信とネットワーク - 家庭用電化製品 詳細: この圧着コネクタコンタクトシリーズの抜き取り工具は ; 2155900 2155900 です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4957316944478-3112
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする