曜日別特売

Molex 基板接続用ソケット EXTreme PowerMass シリーズ

Molex 基板接続用ソケット EXTreme PowerMass シリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様コンタクト数:1●タイプ:電源●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:プレスイン●定格電流:150A●定格電圧:600 V●シリーズ:EXTreme PowerMass●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:75542●EXTreme PowerMass(TM) 150 Aモジュール. EXTreme PowerMass基板レセプタクル電源コネクタは、大容量基板対基板用途に適しています。 このEXTreme PowerMass基板レセプタクル電源コネクタは、インチあたり350.0 Aの電流密度を提供し、耐用年数を経たときの抵抗は1 mΩ未満です。これにより、最大電流通過時の発熱を最小限に抑えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4957878775542-5000
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする