仕様コンタクト数:10●行数:1●ピッチ:3.96mm●タイプ:ソケットストリップ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:250 V●シリーズ:KK 396●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:2145●UL認定部品、CSA認定. トップエントリ基板ソケット(2145シリーズ). ハウジングはロッキングランプ付きで、ポジティブカンチレバー式ワイプアクションコンタクトを搭載. コンタクト材質: すずめっき黄銅 ハウジング材質: ナイロンUL94V-2等級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)