曜日別特売

Molex 極性なし圧着端子

Molex 極性なし圧着端子 - 日本モレックス(molex)
仕様アダプタタイプ:オス to メス●タブサイズ:1.95 0.25mm●本体材質:金属(銅合金)●ボディめっき:ニッケル、スズ●終端1タイプ:タブ●終端2タイプ:圧着●タブ厚さ:0.25mm●タブ幅:1.95mm●Molex 2.5 mm Ditto(TM)シリーズジェンダーなし圧着端子. Ditto(TM)シリーズの圧着端子ハウジングで使用するジェンダーなしオス メス圧着端子。 このDitto(TM)シリーズ圧着端子はスズめっき仕上げで、24-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具については、品番 873-2291 873-2291 を参照してください。 手動抜き取り工具については、品番 873-2297 873-2297 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4959719736876-0001
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする