曜日別特売

Molex 自動車用コネクタ Mizu-P25シリーズ

Molex 自動車用コネクタ Mizu-P25シリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様コンタクト数:2●タイプ:コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Mizu-P25●幅:9.7mm●深さ:15.7mm●ハウジング材質:PET●Mizu-P25 250 VタイプIP67防水レセプタクル - 52117シリーズ. これらのMolex Mizu-P25 IP67 72117シリーズのシール構造レセプタクルには、確実に接続するためのインナーポジティブロックが備わっています。 メス圧着端子コンタクトについては、代表品番 ; 797-8711 797-8711 を参照してください。. Mizu-P25白: 品番の末尾が72117-xxx 0 Mizu-P25黒: 品番の末尾が72117-xxx 1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4959845752117-0241
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする