Molex 端子 Mega-Fitシリーズ

Molex 端子 Mega-Fitシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mega-Fitコネクタハウジング●シリーズ:Mega-Fit●最小ワイヤサイズmm2:2.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:12AWG●シリーズ番号:172063●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●Mega-Fit端子コンタクト. Molex Mega-Fit端子コンタクトには、スプリットボックスの設計内に6つの独立したコンタクトポイントがあります。 また、Mega-Fit端子の設計では、4個のコンタクトポイントを犠牲にして2つのメインコンタクトポイントを保護するため、48 V / 23 Aで最大30サイクルの「ホットプラグ」が可能です。 Mega-Fit端子コンタクトデザインの圧着バレルが拡張されているため、端子-電線間のリテンションは改善されています。 Mega-Fit圧着工具については、品番 ; 798-0821 798-0821 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49599988172063-0312
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする