仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Pico-Lockコネクタハウジング●シリーズ:Pico-Lock●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:504052●Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジング内で使用するには、代表品番 ; 789-8368 789-8368 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着端子、504052シリーズ. Molex1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子は金めっきで、30回の挿抜が可能です。 品番 ; 789-8378 789-8378 には、絶縁材径0.8 ~ 1.1 mmのワイヤサイズ24-28 AWGを使用できます(UL1061)。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(18000個)